すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AD-112

品名 : M8x30mm 雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BTK30AX30
ねじサイズM8X30グリップ幅(D)32mm
ハンドル全高(H)23mm使用温度-20~110℃
材質ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量27g
汚れのつきにくいフラットトップ仕様
RoHS対応品
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AD-101 M5x10mm 雄ねじノブ
    EA948AD-102 M5x16mm 雄ねじノブ
    EA948AD-103 M6x10mm 雄ねじノブ
    EA948AD-104 M6x16mm 雄ねじノブ
    EA948AD-105 M6x20mm 雄ねじノブ
    EA948AD-106 M6x30mm 雄ねじノブ
    EA948AD-107 M6x10mm 雄ねじノブ
    EA948AD-110 M6x35mm 雄ねじノブ
    EA948AD-111 M8x20mm 雄ねじノブ
    EA948AD-112 M8x30mm 雄ねじノブ
    EA948AD-113 M8x40mm 雄ねじノブ
    EA948AD-114 M6x20mm 雄ねじノブ
    EA948AD-115 M6x30mm 雄ねじノブ
    EA948AD-116 M8x16mm 雄ねじノブ
    EA948AD-117 M8x25mm 雄ねじノブ
    EA948AD-118 M8x35mm 雄ねじノブ
    EA948AD-120 M8x16mm 雄ねじノブ
    EA948AD-121 M8x20mm 雄ねじノブ
    EA948AD-122 M8x25mm 雄ねじノブ
    EA948AD-123 M8x30mm 雄ねじノブ
    EA948AD-127 M10x40mm 雄ねじノブ
    EA948AD-128 M10x50mm 雄ねじノブ
    EA948AD-129 M10x20mm 雄ねじノブ
    EA948AD-131 M10x40mm 雄ねじノブ
    EA948AD-132 M10x50mm 雄ねじノブ
    EA948AD-133 M12x25mm 雄ねじノブ
    EA948AD-134 M12x30mm 雄ねじノブ
    EA948AD-135 M12x40mm 雄ねじノブ
    EA948AD-136 M12x50mm 雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • D:32mm     H:23mm     d:19mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top