すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948AM-11

品名 : M5x20mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番PC20X5R
ねじサイズM5×8グリップ径(D)20mm
ハンドル全高(H)19mmカラーレッド
材質ボール:ABS樹脂、
芯金:黄銅(カドミウム低減材)
質量7g
芯金付き握り玉
RoHS対応品
※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

180円(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1206ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948AM-1
    • 品番

      EA948AM-1

    • コメント

      色違い(赤→黒)

    バリエーション一覧
    EA948AM-11 M5x20mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    EA948AM-12 M6x20mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    EA948AM-13 M6x25mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    EA948AM-15 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    EA948AM-16 M10x32mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    EA948AM-18 M12x40mm 雌ねじプラスチックボール(レッド)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • D:20mm     H:19mm
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top