すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AM-4

品名 : M8x25mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番PC25X8B
ねじサイズM8×12グリップ径(D)25mm
ハンドル全高(H)24mmカラーブラック
材質ボール:ABS樹脂、
芯金:黄銅(カドミウム低減材)
質量15g
芯金付き握り玉
RoHS対応品
※接着剤使用の際は、ABS樹脂適応のものをご使用ください。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948AM-5
    • 品番

      EA948AM-5

    • コメント

      ねじ部の長さ違い(25mm→32mm)

    バリエーション一覧
    EA948AM-1 M5x20mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-3 M6x25mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-4 M8x25mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-5 M8x32mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-8 M12x40mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-9 M12x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • D:25mm     H:24mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top