すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948AM-52

品名 : M6x20mm 雌ねじボール(ステンレス製)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番SB20X6-SUS
ねじサイズM6×11グリップ径(D)20mm
ハンドル全高(H)18mm材質SUS304
質量30g
防錆に優れたSUS304を使用。
耐食性に優れ、食品機械や洗浄機械などに最適。
RoHS対応品
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ

代替品

EA948AM-13
  • 品番

    EA948AM-13

  • コメント

    材質、ねじ部の長さの違い。

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D:20mm     H:18mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top