すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BB-13A

品名 : M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

仕様

サイズねじ:M10×25
D:36mm
H:23mm
d:20mm
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
1個入り
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BB-2A M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-3A M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-4A M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-5A M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-6A M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-7A M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-8A M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-9A M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-9.5A M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-10A M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-11A M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-12A M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-13A M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-14A M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top