すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BJ-111

品名 : M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

仕様

ねじM5ねじ間(B)100mm
高さ(C)30mm取手幅(A)φ9mm
ねじ長8mm材質ステンレス(SUS304)
仕上げ研磨仕上げ
サビに強く高耐久のステンレス製めねじ丸棒取手
鋼板やアクリルパネル扉に最適
販売価格

905円(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/11/06 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1206ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BJ-111 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-112 M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-113 M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-114 M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-115 M8/188mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-116 M8/238mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    EA948BJ-117 M8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:9mm  B:100mm  C:30mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top