すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BJ-134

品名 : M5/120㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

仕様

材質ステンレス(SUS304)
鏡面バフ研磨
ねじM5ねじ間120mm
幅φ8mm高さ40mm
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-131 M4/ 60㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-132 M4/ 80㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-133 M5/100㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
EA948BJ-134 M5/120㎜ 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
ウェブカタログ画像
  • ●側面

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1206ページ
  • エスコ便利カタログ1207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top