すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BJ-177

品名 : M6x25x400mm 片面ドア取手(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SUS304(鏡面仕上げ)ねじサイズM6
サイズ(mm)D:25、L:425、P:400、H:68取手幅φ25mm
重量535g
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948BJ-172 M6x22x250mm 片面ドア取手(ステンレス製)
EA948BJ-173 M6x22x300mm 片面ドア取手(ステンレス製)
EA948BJ-176 M6x25x300mm 片面ドア取手(ステンレス製)
EA948BJ-177 M6x25x400mm 片面ドア取手(ステンレス製)
EA948BJ-182 M8x32x400mm 片面ドア取手(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA948BJ-194 : φ25mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top