すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BJ-193

品名 : φ22mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)

仕様

適用パイプφ22㎜穴径4.2㎜、7㎜
外径49㎜材質SUS304
(表面のみ鏡面仕上げ)
重量98g入数2個
EA948BJ-172、EA948BJ-173用
付属皿小ねじ(寸法図d1):M6×20㎜
片面ドア取手の表付け用金具
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げ
RoHS2対応品
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-193 φ22mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-194 φ25mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
EA948BJ-195 φ32mm外径用 取手用座金(ステンレス製/2個)
その他関連
関連商品EA948BJ-172 : M6x22x250mm 片面ドア取手(ステンレス製)
関連商品EA948BJ-173 : M6x22x300mm 片面ドア取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です
  • L1:49mm   L2:35mm   d1:7mm\nd2:4.2mm   T:4mm
  • エスコ便利カタログ1206ページ
  • エスコ便利カタログ1207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top