すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BJ-93

品名 : 114mm ランセル取手(ステンレス製)

仕様

材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)取付穴径3.5mm
全長(L)130mmねじ間(P)×幅(W)×高さ(H)114×20×25mm
販売価格

2,010(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/30 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1206ページ
バリエーション一覧
EA948BJ-91 79mm ランセル取手(ステンレス製)
EA948BJ-92 94mm ランセル取手(ステンレス製)
EA948BJ-93 114mm ランセル取手(ステンレス製)
EA948BJ-94 139mm ランセル取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:130、P:114、W:20、H:25

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1206ページ
  • エスコ便利カタログ1207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top