すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BR-22

品名 : 55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EWN55-OG
ねじサイズM6サイズ(mm)A:55、B:28、C:16
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
キャップ:ポリアミド、ねじ:黄銅
キャップ色オレンジ
入数1個
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
RoHS対応品
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/22 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948BR-32
    バリエーション一覧
    EA948BR-21 47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)
    EA948BR-22 55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(オレンジ)
    EA948BR-31 47mm/ M5 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
    EA948BR-32 55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
    EA948BR-33 55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
    EA948BR-34 70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top