すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BR-61

品名 : 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EWN48X16-BR
ねじサイズM5×16mmサイズ(mm)A:47、B:24、C:13.5
キャップ色材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
キャップ:ポリアミド、
ねじ:スチール(SIOC・亜鉛メッキ)
入数1個
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
RoHS対応品
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948BR-51
    • 品番

      EA948BR-51

    • コメント

      色違い(黒→橙)

    バリエーション一覧
    EA948BR-51 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-53 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-54 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-55 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-56 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-57 55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-58 55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-59 55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-61 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-62 47mm/ M5x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-63 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-64 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-65 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-66 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top