すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BR-58

品名 : 55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EWN55X40-OG
ねじサイズM8×40グリップ幅(A)55mm
ハンドル全高(B)28mm使用温度-30~130℃
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
キャップ:ポリアミド、
ねじ:S1OC(亜鉛メッキ)
キャップ色橙
質量29g
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

530円(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BR-51 47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-53 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-54 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-55 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-56 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-57 55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-58 55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-59 55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
    EA948BR-62 47mm/ M5x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-63 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-65 47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    EA948BR-66 55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:55mm     B:28mm     C:16mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top