すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BT-8

品名 : M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番PH1-105N
ねじサイズM4(2箇所)全長(L1)120mm
グリップねじ間(L)105mm許容荷重200N
材質アルミニウム(A6060相当)質量23g
RoHS対応品
販売価格

1,260円(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1205ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BT-6 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-8 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-15 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-16 M4x0.7mm/ 70mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-18 M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-22 M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
    EA948BT-26 M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • L:105mm     L1:120㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1204ページ
    • エスコ便利カタログ1205ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top