すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BX-136A

品名 : M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番GK40X10N
ねじサイズM6×10グリップ幅(D)39.5mm
ハンドル全高(H)26.5mm使用温度0~90℃
材質ノブ:ポリプロピレン、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量18g
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。
RoHS対応品
販売価格

345円(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1208ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BX-131A M5x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-132A M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-133A M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ
    EA948BX-136A M6x10mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-137A M6x20mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-138A M8x16mm/φ39.5mm 雄ねじノブ
    EA948BX-139A M8x16mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-142A M10x20mm/φ50mm 雄ねじノブ
    EA948BX-144A M10x20mm/φ61mm 雄ねじノブ
    EA948BX-145A M10x50mm/φ61mm 雄ねじノブ
    EA948BX-146A M12x30mm/φ61mm 雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • D:39.5㎜     H:26.5㎜     d:17mm
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top