すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948BX-216

品名 : M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番WN55ANT-SUS
サイズ(mm)ねじ:M10×16
D:55
H:28
d:16
d1:10.5
材質ステンレス(SUS304)
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
貫通穴タイプ
RoHS対応品
販売価格

3,360(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BX-211 M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    EA948BX-212 M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    EA948BX-213 M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    EA948BX-214 M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    EA948BX-215 M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    EA948BX-216 M10 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top