すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BX-84

品名 : M6x25mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番KS25X25
ねじサイズM6×25グリップ径(D)26mm
ハンドル全高(H)18mm使用温度-20~110℃
材質ノブ:フェノール樹脂、
ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量16g
RoHS対応品
販売価格

355円(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/03 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948AT-11
    • 品番

      EA948AT-11

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA948BX-71 M3x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-72 M3x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-73 M4x 6mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-74 M4x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-75 M4x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-76 M5x10mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-77 M5x16mm/φ15mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-78 M5x10mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-79 M5x16mm/φ18mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-80 M6x10mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-81 M6x16mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-82 M6x25mm/φ22mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-83 M6x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-84 M6x25mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-85 M8x16mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-86 M8x25mm/φ26mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-87 M8x16mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-88 M8x25mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-89 M8x40mm/φ31mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-90 M8x25mm/φ36mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-92 M10x30mm/φ40mm 雄ねじナールドノブ
    EA948BX-93 M10x40mm/φ50mm 雄ねじナールドノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • D:26mm     H:18㎜     d:19mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top