すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BY-3

品名 : 16x M4x15mm [S45C]雄ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番TKS4x15
ねじサイズM4×15グリップ径(A)16mm
ハンドル全高(B)9.5mm材質S45C(クロムメッキ)
質量10g
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/03 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BY-1 12x M3x10mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-2 16x M4x10mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-3 16x M4x15mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-5 20x M5x15mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-6 20x M5x20mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-8 24x M6x20mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-9 24x M6x25mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-10 24x M6x30mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-11 30x M8x20mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-12 30x M8x25mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-13 30x M8x30mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-14 36xM10x25mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-15 36xM10x30mm [S45C]雄ねじノブ
    EA948BY-16 36xM10x40mm [S45C]雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:16㎜     B:9.5㎜     C:8㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top