すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BY-30

品名 : 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番TKS6x30-SUS
ねじサイズM6×30グリップ径(A)24mm
ハンドル全高(B)15mm材質ステンレス製(SUS303)
質量30g
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BY-22 16x M4x10mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BY-23 16x M4x15mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BY-25 20x M5x15mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
    EA948BY-26 20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-28 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-29 24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-30 24x M6x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-31 30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-32 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-33 30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-34 36xM10x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    EA948BY-35 36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:24mm     B:15mm     C:12㎜     F:2㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top