すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948C-115

品名 : M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番FKR6X30-SV
ねじサイズM6×30レバー長さ(A)40mm
ハンドル全高(B)31mm歯数16
規格(適応工具の呼び)(-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質レバー:亜鉛ダイカスト、
ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力回し半径:30mm
許容荷重:215N
許容締付力:4.3kN
カラーシルバー
質量45g
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
RoHS対応品
販売価格

810円(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1212ページ
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948C-101 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-102 M5x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-103 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-104 M5x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-105 M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-106 M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-107 M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-111 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-112 M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-113 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-114 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-115 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-116 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-117 M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-121 M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-122 M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-123 M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-124 M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-125 M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-126 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-127 M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-134 M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-135 M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-136 M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-141 M12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-142 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-143 M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-144 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-146 M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    EA948C-147 M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
    • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
    • A:40mm     B:31mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top