すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948C-16

品名 : M6x40mm クランプレバー(シルバーグレー)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番LDM-6-40-SG
用途シャフトの位置調整、ワークの固定にねじサイズM6×40mm
サイズR:45mm、H:35mm、d:10mm歯数18
最大荷重100N最大締付力5.5kN
重量41gカラーシルバー
材質レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)
ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)
止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)
スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB
雄ねじ
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装
レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。
<工具レス化による作業効率アップ>
クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!
<装置の省スペース化>
一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。
<クランプレバーとは>
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/25 15:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1213ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948C-116
    • 品番

      EA948C-116

    • コメント

      M6x40mm シルバー

    バリエーション一覧
    EA948C-1 M5x12mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-2 M5x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-3 M5x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-11 M6x12mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-12 M6x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-13 M6x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-14 M6x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-15 M6x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-16 M6x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-22 M8x16mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-23 M8x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-24 M8x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-25 M8x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-26 M8x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-27 M8x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-31 M10x20mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-32 M10x25mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-33 M10x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-35 M10x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-41 M12x32mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-42 M12x40mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-43 M12x50mm クランプレバー(シルバーグレー)
    EA948C-44 M12x63mm クランプレバー(シルバーグレー)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 使用方法
    • 使用例

    商品動画

    クランプレバーの使い方クランプレバーの使い方

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top