すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CB-107

品名 : M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番FKR5X50-OG
ねじサイズM5×50レバー長さ40mm
ハンドル全高31mm歯数16
規格(適応工具の呼び)(-)ドライバー:(-)5.5
ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ねじ締付力回し半径:30mm
許容荷重:135mm
許容締付力:3.1kN
材質レバー:亜鉛ダイカスト
ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
カラーオレンジ
質量49g
亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
RoHS対応品
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/01 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1212ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948CB-101 M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-102 M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-103 M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-104 M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)
    EA948CB-105 M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-106 M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-107 M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-111 M6x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-112 M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-113 M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-114 M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-115 M6x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-116 M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-117 M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-121 M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-122 M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-123 M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-124 M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-125 M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-126 M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-127 M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-131 M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-132 M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-133 M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-134 M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-135 M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-136 M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-141 M12x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-142 M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-143 M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-144 M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-145 M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-146 M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-147 M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    EA948CB-148 M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
    • マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状
    • A:40mm     B:31㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top