すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CC-110

品名 : M12 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番EAL78A
ねじサイズM12レバー長さ78mm
高さ54mm歯数24
使用温度-30~130℃材質レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量43g
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

720円(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1211ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • R:78mm     H:54mm     d:19mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top