すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948CH-102

品名 : M5x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番KCL05X30
ねじサイズM5X30レバー長さ70.4mm
高さ22.2mmクランプ力4kN
レバー荷重120N使用温度-30~90℃
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)
丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)
スラストワッシャー:強化プラスチック
質量36g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向き、倒し具合、荷重を任意調整できます。
RoHS対応品
販売価格

2,210円(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1213ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948CH-101 M5x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-102 M5x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-103 M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-104 M5x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-105 M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-106 M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-107 M6x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-109 M8x25mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-110 M8x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-111 M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-112 M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-113 M10x25mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-114 M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-115 M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    EA948CH-116 M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • オネジ回転タイプの取付方法
    • R:70.4㎜     H:22.2㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1212ページ
    • エスコ便利カタログ1213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top