すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948DJ-102

品名 : M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BSR4X10
ねじサイズM4全長10.5mm
六角穴対辺2mmボール径φ2.5mm
ボール形状全球材質本体:SCM435(HRC33~39)
ボール:SUJ2(HRC62~67)
質量0.7g入数1個
RoHS対応品
販売価格

160円(税抜)/ 176円(税込)

カタログ価格

160円(税抜)/176円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/10/26 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0661ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948DJ-101 M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-102 M4 x10.5mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-103 M4 x16.5mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-106 M5 x 8.8mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-107 M5 x12.8mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-108 M5 x20.8mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-111 M6 x10.9mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-112 M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-113 M6 x25.9mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-116 M8 x13.3mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-118 M8 x31.3mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-121 M10x17.7mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-122 M10x26.7mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-123 M10x36.7mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-126 M12x 22 mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-127 M12x 32 mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-128 M12x 42 mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-131 M16x 28 mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-132 M16x 38 mm [球]ボールスクリュー
    EA948DJ-133 M16x 53 mm [球]ボールスクリュー
    ウェブカタログ画像
    ●1個入り
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ●1個入り\n※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • A:10.5mm   B:M4   ボール径:φ2.5mm
    • 使用例

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ660ページ
    • エスコ便利カタログ661ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top