すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948DM-12

品名 : M12x25mm トグルパッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BJ731-12025
ねじサイズM12高さ25mm
22mm六角二面幅19mm
スイベル角許容荷重静荷重:15.9kN
繰返し荷重:10.6kN
材質S45C
四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部)
重量60g
クランプヘッド、サポートヘッドに
RoHS対応品
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA948DM-11 M8 x17mm トグルパッド
EA948DM-12 M12x25mm トグルパッド
EA948DM-13 M16x33mm トグルパッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:25mm   B:22mm   C:19mm
  • クランプヘッド、サポートヘッドに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top