すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948GB-2.4

品名 : 2.0-2.4mm/10m グロメット

仕様

適応板厚2.0~2.4mm全長10m
4mm高さ5mm
厚み1mm材質ポリエチレン
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/09/21 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1142ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948GB-0.8 0.7-0.8mm/10m グロメット
    EA948GB-1.0 0.8-1.0mm/10m グロメット
    EA948GB-1.2 1.0-1.2mm/10m グロメット
    EA948GB-1.6 1.2-1.6mm/10m グロメット
    EA948GB-2.0 1.6-2.0mm/10m グロメット
    EA948GB-2.4 2.0-2.4mm/10m グロメット
    EA948GB-3.2 2.4-3.2mm/10m グロメット
    EA948GB-4.5 3.2-4.5mm/10m グロメット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top