すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948GD-55

品名 : M16x30mm スクリューキャップ(20個)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番ISK14-2-T8/D30
幅30mm適応六角穴付きボルト呼び:M16
二面幅:14mm
座ぐり穴寸法径:φ26mm
深さ:17.5mm
耐熱温度長期:160℃
短期:220℃
材質ポリアミド(ブラック)質量2.2g
入数20個
30°回すだけで確実にロックされます。
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。
素手で着脱しないため、安全です。
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。
RoHS対応品
販売価格

2,220円(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 23:22現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ0661ページ1261ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948GD-51 M 8x18mm スクリューキャップ(20個)
    EA948GD-52 M10x20mm スクリューキャップ(20個)
    EA948GD-53 M12x24mm スクリューキャップ(20個)
    EA948GD-54 M14x26mm スクリューキャップ(20個)
    EA948GD-55 M16x30mm スクリューキャップ(20個)
    EA948GD-56 M20x36mm スクリューキャップ(10個)
    EA948GD-57 M24x43mm スクリューキャップ(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • 20個入り\n※品番により入数、サイズが異なります。\n
    • D:30mm   H:3mm   T:8mm
    • ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ660ページ
    • エスコ便利カタログ661ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top