すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948GP-11

品名 : 11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ

仕様

メーカーオーム電機型番OL-E3
取付方法ねじ止め取付適用ネジM3
使用周囲温度-20~70℃
サイズ11×21×20mm材質ABS樹脂
重量約2g入数10個
制御盤・配電盤・分電盤等への部品取付けに
ねじ固定タイプ
同一方向から取付可能なスペーサ
溶接加工のできない所にも部品取付けが可能です。
RoHS2対応品
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/10 18:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1186ページ
バリエーション一覧
EA948GP-3 φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個
EA948GP-11 11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top