すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HA-19B

品名 : 19.1mm スナップブッシング(10個)

仕様

用途電線の保護・固定用取付穴径19.1mm
取付板厚0.8~3.2mm内径12.5mm
外径21.0mm使用温度範囲-30~80℃
難燃グレードUL94V-2材質ナイロン66 (PA66)
入数10個
指で押すだけで取り付けできるので工具不要
設置済の電線などにも取り付け可能
鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。
販売価格

180円(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/17 08:49現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948HA-19.0
    バリエーション一覧
    EA948HA-9.5 9.5mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-12.7 12.7mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-15.9 15.9mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-19.0 19.1mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-22.2 22.2mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-25.5 25.4mm スナップブッシング(100個)
    EA948HA-15.9B 15.9mm スナップブッシング(10個)
    EA948HA-19B 19.1mm スナップブッシング(10個)
    EA948HA-22.2B 22.2mm スナップブッシング(10個)
    EA948HA-25.5B 25.4mm スナップブッシング(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top