すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HB-140

品名 : 22 -32 mm ケーブルグランド

仕様

適用ケーブル径22~32mmねじサイズM40×P1.5
取付穴径40mm防水保護等級IP68
材質ナイロン66入数1個
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HB-112 3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-113 3.0-7.5mm ケーブルグランド
    EA948HB-116 5.0-10 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-117 5.0-10 mm ケーブルグランド
    EA948HB-120 10 -14 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-121 10 -14 mm ケーブルグランド
    EA948HB-125 13 -18 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-126 13 -18 mm ケーブルグランド
    EA948HB-132 18 -25 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-140 22 -32 mm ケーブルグランド
    EA948HB-151 30 -38 mm ケーブルグランド
    EA948HB-12 3.0-6.5mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-13 3-7.5mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-16 5.0- 10mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-17 5-10mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-20 10 - 14mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-21 10-14mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-25 13 - 18mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-26 13-18mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-32 18 - 25mm ケーブルグランド(25個)
    EA948HB-40 22-32mm ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-51 30-38mm ケーブルグランド(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top