すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HB-145

品名 : 7 -14 mm ケーブルグランド(1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ケーブル外径7~14mmねじの呼びPG16
取付穴径23.0mmサイズ(mm)A:27、B:22.5、C:10、D:27、E:6
全長約40mm材質本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6・ガラス(25%)
使用温度範囲-25℃~+100℃
入数は1個入りです。
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HB-141 2.5- 6 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-143 3.5-10 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-145 7 -14 mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-147 14 -24.5mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-148 18 -31.5mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-149 24 -38.5mm ケーブルグランド(1個)
    EA948HB-150 35 -47.5mm ケーブルグランド(1個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top