すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HB-4

品名 : 10-14mm/G1/2" ケーブルグランド(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適応ケーブル径10~14mm取付ねじG1/2”
下穴径21mm防水保護等級IP68
材質ナイロン66入数10個
RoHS対応品
販売価格

3,540円(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:23現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA948HT-7
    • 品番

      EA948HT-7

    • コメント

      違い:入数・使用温度等

    バリエーション一覧
    EA948HB-2 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-3 5-10㎜/G3/8" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-4 10-14mm/G1/2" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-5 10-14mm/G5/8" ケーブルグランド(10個)
    EA948HB-6 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-8 18-25mm/ G 1" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-9 30-38mm/G1・1/2" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-10 34-44mm/G2" ケーブルグランド(5個)
    EA948HB-2B 3-6.5㎜/G1/4" ケーブルグランド
    EA948HB-3B 5-10㎜/G3/8" ケーブルグランド
    EA948HB-6B 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド
    EA948HB-8B 18-25mm/ G 1" ケーブルグランド
    EA948HB-9A 30-38mm/G1・1/2" ケーブルグランド
    EA948HB-10A 34-44mm/G2" ケーブルグランド
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※10個入り
    • ※画像は代表画像です\n※10個入り
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top