すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HC-19.1

品名 : 19.1mm スナップブッシング(100個)

仕様

取付穴径19.1mm取付板厚3.2mm
内径14.8mm外径24mm
高さ10mm材質ナイロン66
入数100個
多様なケーブルを留めることのできるデザインです。
販売価格

1,710円(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/11/01 23:27現在)

更新
商品入数100販売単位袋
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HC-15.9 15.9mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-19.1 19.1mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-20.6 20.6mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-22.2 22.2mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-25.4 25.4mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-27.6 27.6mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-34.9 34.9mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-38.1 38.1mm スナップブッシング(100個)
    EA948HC-15.9B 15.9mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-19.1B 19.1mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-20.6B 20.6mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-22.2B 22.2mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-25.4B 25.4mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-27.6B 27.6mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-34.9B 34.9mm スナップブッシング(10個)
    EA948HC-38.1B 38.1mm スナップブッシング(10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※100個入り
    • ※画像は代表画像です\n※100個入り
    • 単位:mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top