すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HG-39

品名 : 39mm 絶縁ゴムブッシング(5個)

仕様

溝径φ39mm外径φ47mm
内径φ30mm厚み11mm
溝幅2.5mm取付穴径φ39mm
材質高性能熱可塑性エラストマー入数5個
アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護します
高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も少なく耐久性・耐候性に良好
RoHS2対応品
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/23 22:48現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HG-16 16mm 絶縁ゴムブッシング(10個)
    EA948HG-19 19mm 絶縁ゴムブッシング(10個)
    EA948HG-22 22mm 絶縁ゴムブッシング(10個)
    EA948HG-25 25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)
    EA948HG-31 31mm 絶縁ゴムブッシング(5個)
    EA948HG-36 36mm 絶縁ゴムブッシング(5個)
    EA948HG-39 39mm 絶縁ゴムブッシング(5個)
    EA948HG-51 51mm 絶縁ゴムブッシング(3個)
    EA948HG-63 63mm 絶縁ゴムブッシング(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A(外径):φ47mm   B(溝径):φ39mm\nC(内径):φ30mm    D(厚み):11mm\nE(溝幅)2.5mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top