すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948HJ-32A

品名 : 32mm ベークノズル(黒/5個)

仕様

用途ボックスや配電盤、壁面などからケーブルを引き出す際、
ケーブルを傷つけないために使用する保護用品。
外径φ45mm
内径φ25mmねじ径φ31.6mm
首下長さ15mm取付穴径φ33mm
材質ナイロン
入数5個
耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性に優れています。
RoHS2対応品
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/01 21:22現在)

更新
商品入数5販売単位
バリエーション一覧
EA948HJ-15A 15mm ベークノズル(黒/10個)
EA948HJ-19A 19mm ベークノズル(黒/10個)
EA948HJ-25A 25mm ベークノズル(黒/5個)
EA948HJ-32A 32mm ベークノズル(黒/5個)
EA948HJ-40A 40mm ベークノズル(黒/5個)
ウェブカタログ画像
※入数:5個
  • ※入数:5個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:5個
  • ※EA948HJ-32との違い

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top