すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948HT-22

品名 : 3.0- 6.5mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番G1407BR
用途ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護するためのケーブルグランド取付ねじG1/4”
適用ケーブル3~6.5mm防水保護等級IP68/69K
材質真鍮(ニッケルメッキ)
シール・ワッシャー:NBR
使用温度範囲-40~100℃
カラーシルバー入数1
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
RoHS対応品
販売価格

740円(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/01 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1141ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948HT-21 2.0- 5.0mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-22 3.0- 6.5mm/G 1/4" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-23 2.0- 6.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-24 4.0- 8.0mm/G 3/8" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-25 5.0- 9.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-27 10.0-14.0mm/G 1/2" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-28 9.0-16.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-29 13.0-18.0mm/G 3/4" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-30 13.0-20.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-31 18.0-25.0mm/G 1" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-32 22.0-32.0mm/G1・1/4" ケーブルグランド(防水型)
    EA948HT-34 32.0-38.0mm/G1・1/2" ケーブルグランド(防水型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA948HT-27です。
    • ※画像はEA948HT-27です。
    • ゴムの種類
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1140ページ
    • エスコ便利カタログ1141ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top