すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948J-112

品名 : 100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番ES2N-D100L
全長100mmねじ止め穴間90mm
φ3.5貫通穴数2目盛読取方向左(下目盛)
材質アルミ(A1050P)重量1.6g
ねじ止めタイプ
目盛り彫り込み(エッチング加工)
機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。)
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。
RoHS対応品
※本スケールは目安としてご利用ください。
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 23:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1216ページ
バリエーション一覧
EA948J-111 50mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
EA948J-112 100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
EA948J-113 150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
EA948J-114 200mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
EA948J-115 500mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
その他関連
オプションEA948J-301 : [接着型]指示板
オプションEA948J-302 : [ねじ止め型]指示板
オプションEA948J-305 : [ねじ止め型]指示板
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • 目盛読取方向:左
  • A:100mm     B:90㎜

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top