すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948J-301

品名 : [接着型]指示板

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番ES1-A
サイズ20×12×0.5mm材質アルミ
処理目盛り彫り込み(エッチング加工)重量0.3g
接着タイプ(シール式)
スケールと組み合わせて使用して下さい。(※組み合わせて使用いただくスケールは、下記その他関連を参照ください。)
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。
RoHS対応品
販売価格

230円(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/02 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1216ページ
その他関連
本体EA948J-1 : 50mm [右方向/下目盛]スケール
本体EA948J-2 : 100mm [右方向/下目盛]スケール
本体EA948J-3 : 150mm [右方向/下目盛]スケール
本体EA948J-4 : 200mm [右方向/下目盛]スケール
本体EA948J-11 : 50mm [左方向/下目盛]スケール
本体EA948J-12 : 100mm [左方向/下目盛]スケール
本体EA948J-13 : 150mm [左方向/下目盛]スケール
本体EA948J-14 : 200mm [左方向/下目盛]スケール
本体EA948J-21 : 100mm [中心振分/下目盛]スケール
本体EA948J-22 : 200mm [中心振分/下目盛]スケール
本体EA948J-31 : 50mm [右方向/上目盛]スケール
本体EA948J-32 : 100mm [右方向/上目盛]スケール
本体EA948J-33 : 150mm [右方向/上目盛]スケール
本体EA948J-34 : 200mm [右方向/上目盛]スケール
本体EA948J-41 : 50mm [左方向/上目盛]スケール
本体EA948J-42 : 100mm [左方向/上目盛]スケール
本体EA948J-43 : 150mm [左方向/上目盛]スケール
本体EA948J-44 : 200mm [左方向/上目盛]スケール
本体EA948J-51 : 100mm [中心振分/上目盛]スケール
本体EA948J-52 : 200mm [中心振分/上目盛]スケール
本体EA948J-101 : 50mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-102 : 100mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-103 : 150mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-104 : 200mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-105 : 500mm [右方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-111 : 50mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-112 : 100mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-113 : 150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-114 : 200mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-115 : 500mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-121 : 100mm [中心振分/下目盛]スケール
本体EA948J-122 : 200mm [中心振分/下目盛]スケール
本体EA948J-123 : 500mm [中心振分/下目盛]スケール
本体EA948J-131 : 50mm [右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-132 : 100mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-133 : 150mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-134 : 200mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-135 : 500mm[右方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-141 : 50mm [左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-142 : 100mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-143 : 150mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-144 : 200mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-145 : 500mm[左方向/上目盛]スケール(ネジ止付)
本体EA948J-151 : 100mm [中心振分/上目盛]スケール
本体EA948J-152 : 200mm [中心振分/上目盛]スケール
本体EA948J-153 : 500mm [中心振分/上目盛]スケール
本体EA948J-201 : 50mm [垂直/下方向]スケール
本体EA948J-202 : 100mm [垂直/下方向]スケール
本体EA948J-211 : 50mm [垂直/上方向]スケール
本体EA948J-212 : 100mm [垂直/上方向]スケール
本体EA948J-221 : 50mm [垂直/下方向]スケール(ネジ穴付)
本体EA948J-222 : 100mm [垂直/下方向]スケール(ネジ穴付)
本体EA948J-231 : 50mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付)
本体EA948J-232 : 100mm [垂直/上方向]スケール(ネジ穴付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top