すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948JD-23

品名 : 300mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンレス)

仕様

メーカーシンワ測定型番14143
目盛×幅×厚さ300×15×0.5mm精度±0.15mm
※温度20℃を基準とする
目盛読取方向中心振分目盛ピッチ上段左右振分1mmピッチ
材質ステンレス(SUS420J2)用途機械などの取り付けに
注意取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。
穴なし
接着タイプ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/29 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1216ページ
バリエーション一覧
EA948JD-21 100mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-22 200mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンレス)
EA948JD-23 300mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top