すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TA-11

品名 : φ42.7/48.6mm 単クランプ

仕様

仮設足場部材
φ48.6mm、φ42.7mm単管兼用
重量0.36kg本体サイズ47×76mm
材質スチール
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 159

(2025/08/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1442ページ

代替品

EA948TE-32
  • 品番

    EA948TE-32

  • コメント

    φ42.7/48.6mm兼用/日本製

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top