すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956VG-8

品名 : 333x40x395mm キーボックス(60本用/取手付)

仕様

メーカーナカバヤシ型番NKS-60
キーハンガー数60個サイズ(mm)333×40×395
重量2.5kg材質本体:スチール
メラミン焼付塗装キーホルダー
ハンガー部材:スチロール樹脂
ホルダー色ピンク、黄、青
シリンダーロック付
取付けねじ付
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。取手がついていますので、折りたたんで持ち歩くことができます。
取手付で持ち歩くことができます。
ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。
壁に取り付け可能
鍵の管理にとっても便利なキーボックス
販売価格

22,900(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2334ページ
バリエーション一覧
EA956VG-6 333x40x270mm キーボックス(20本用/取手付)
EA956VG-7 333x40x270mm キーボックス(40本用/取手付)
EA956VG-8 333x40x395mm キーボックス(60本用/取手付)
EA956VG-9 333x40x520mm キーボックス(80本用/取手付)
その他関連
部品EA956VG-21 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ピンク)
オプションEA956VG-22 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(グリーン)
部品EA956VG-23 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(イエロー)
部品EA956VG-24 : [EA956VG-6~-9用] キーハンガー(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2334ページ
  • エスコ便利カタログ2335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top