すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TE-19

品名 : φ42.7/φ48.6mm 養生クランプ

仕様

本体サイズ98×112×71mm重量430g
材質スチール(表面:クロメートメッキ)フックのピッチ50mm
φ48.6mm、φ42.7mm兼用
仮設工業会認定品
日本製
販売価格

805(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/07/08 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1393ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:50
  • エスコ便利カタログ1392ページ
  • エスコ便利カタログ1393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top