すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TE-62

品名 : EA948TE-61用替金具(φ42.7mm用)

テコの原理で楽に単管パイプの引き抜きが可能!

仕様

EA948TE-61用杭抜き用金具
材質スチール(表面:どぶメッキ)
φ42.7mm用
先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。
(交換時使用工具24mm)
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/08 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1390ページ
その他関連
本体EA948TE-61 : 杭抜き(φ42.7mm用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top