すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TE-65

品名 : 450x690x140mm 泥落し踏台(台のみ)

段差軽減と汚れ落とし1台2役

仕様

サイズ(mm)450(W)×690(L)×140(H)mm重量6kg
材質スチール(表面:どぶメッキ)
日本製
アンカー穴(φ8mm)付
仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。
積み重ね可能
工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。
建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。
※マットは別売です。
販売価格

22,100(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1766ページ2025ページ
バリエーション一覧
EA948TE-65S 450x690x140mm 泥落し踏台
EA948TE-65 450x690x140mm 泥落し踏台(台のみ)
その他関連
オプションEA997RX-6 : 360x600mm 足ふきマット(泥落とし)
ウェブカタログ画像
  • 正面
  • 上部
  • 裏面
  • サイド
  • アンカー穴(φ8mm)

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top