すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-103

品名 : 48.6mm (EA948TF-21A用)パッキン

仕様

サイズ120×120×13mm重量約70g
材質ゴム(EPDM)
単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具(EA948TF-21A)用パッキン
屋内で使用する際、床のキズ防止に役立ちます。
販売価格

910円(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA948TF-21A : 48.6mm パイプジョイント(ベース/丸型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top