すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-112

品名 : パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/L型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様自在ストッパー無耐荷重50kg
車輪径100mm取付高126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズM12×P1.75mm材質パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ処理)
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質ゴム
単管パイプφ48.6mm用
L型
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
販売価格

5,330円(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1397ページ

代替品

EA948TF-117A
バリエーション一覧
EA948TF-111 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム)
EA948TF-112 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/L型)
EA948TF-113A パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:100   W:25\nH:126   T:M12×P1.75\nL:25    E:32
  • 単位:mm
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top