すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TF-122

品名 : パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/L型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様自在ストッパー無耐荷重163kg
車輪径150mm取付高194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズM20×P2.5mm材質パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ処理)
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質ゴム
単管パイプφ48.6mm用
L型
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
販売価格

9,390(税抜)/ 10,329円(税込)

カタログ価格

9,390円(税抜)/10,329円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1397ページ

代替品

EA948TF-127A
バリエーション一覧
EA948TF-121 パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム)
EA948TF-122 パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/L型)
EA948TF-123 パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/コーナー型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:150   W:40\nH:194   T:M20×P2.5\nL:40    E:40
  • 単位:mm
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top