すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TG-11A

品名 : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ

仕様

メーカーダイマツ型番AFH-318
全長160mm幅40mm
厚み約3mm高さ50mm(片側25mm)
取付穴径31.8mm重量400g
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)色シルバー
フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)です。
フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。
※フェンス同士を安定した状態で連結する場合、蝶番(ヒンジ)金具が上部・下部と2個必要になりますので、お求めの際は必要数を確認していただきご購入下さい。
販売価格

3,430円(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1395ページ
バリエーション一覧
EA948TG-11A φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ
EA948TG-13A φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント扉用ヒンジ
その他関連
本体EA948TG-1 : 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-2 : 900x1200mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-3 : 900x1500mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-4 : 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1394ページ
  • エスコ便利カタログ1395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top