すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TG-22

品名 : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイントラッチ

仕様

メーカーダイマツ型番AFR-486
適用パイプφ31.8mm・φ48.6mm全長120mm
材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)色シルバー
アメリカンフェンス用ドアラッチ
柱のパイプを挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様
正面のプレートを柱に添って回すだけで簡単にロックができます。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめるヴィンテージ風加工
高い防錆性があり、錆びにくいです。
※フェンス、杭・柱・ジョイント金具は付属していません。
販売価格

4,580円(税抜)/ 5,038円(税込)

カタログ価格

4,580円(税抜)/5,038円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA948TG-21 φ31.8xφ31.8mm パイプジョイントラッチ
EA948TG-22 φ31.8xφ48.6mm パイプジョイントラッチ
その他関連
本体EA948TG-1 : 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-2 : 900x1200mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-3 : 900x1500mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
本体EA948TG-4 : 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top